Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi combinate metriche 17 pezzi
Utensili di qualità professionale ZEBRA: attrezzatura di base per l'officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento con chiavi combinate metriche e staffa portachiavi
- Chiavi combinate di alta qualità
- Disponibili più assortimenti con diverse combinazioni
- Il pratico supporto in materiale plastico per il montaggio a parete con viti consente di organizzare in modo chiaro le chiavi fisse a due bocche.
- Attrezzatura di base ideale per l'officina
Robusta chiave con lato bocca aperta e anello chiuso
- Il lato bocca aperta estremamente resistente con un angolo di 15° consente di sbloccare anche le viti bloccate.
- Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.
- Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.
- La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Design conforme alle normative
- L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 per utensili per avvitamento.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio di qualità comprovata
- Superfici cromate, teste e lati anello lucidati
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.