Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi combinate metriche 28 pezzi
Serie chiavi combinate metriche 28 pezzi - 1
Serie chiavi combinate metriche 28 pezzi - 2
Serie chiavi combinate metriche 28 pezzi - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate metriche 28 pezzi

Utensili di qualità professionale ZEBRA: attrezzatura di base per l'officina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento con chiavi combinate metriche e astuccio portachiavi


  • Chiavi combinate di alta qualità

  • Disponibili più assortimenti con diverse combinazioni

  • Con astuccio portachiavi

  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Robusta chiave con lato bocca aperta e anello chiuso


  • Il lato bocca aperta estremamente resistente con un angolo di 15° consente di sbloccare anche le viti bloccate.

  • Il lato anello con curvatura di 15° può essere utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni in posizioni incassate.

  • Il profilo POWERDRIV poligonale garantisce un funzionamento delicato e veloce.

  • La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Design conforme alle normative


  • L'utensile è conforme alla norma DIN 3113 A/ISO 3318/7738 per utensili per avvitamento.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Superfici cromate, teste e lati anello lucidati

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.