Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi combinate, misure metriche 11 pz
Serie chiavi combinate, misure metriche 11 pz - 1
Serie chiavi combinate, misure metriche 11 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate, misure metriche 11 pz

Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Serie chiavi combinate, 11 pz


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Estremità chiusa angolata di 15° per un maggiore spazio per le dita

  • Estremità chiusa con 12 denti per un innesto efficace

  • A norma DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.