Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serratura da incasso FH 30
per porte antincendio con meccanismo di chiusura centralizzata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La serratura può essere ruotata per l’uso su porte DIN destra (R) e DIN sinistra (L)
Funzione antipanico D, maniglia su entrambi i lati e dado sdoppiato
- Per porte che devono consentire il passaggio dall'interno e dall'esterno. Dopo l'apertura di emergenza dall'interno, la porta può essere utilizzata anche dall'esterno, ad esempio per consentire un facile accesso ai servizi di emergenza
- Solo porta di uscita di emergenza
Funzione antipanico E, kit pomello/maniglia
- Per porte che devono consentire il passaggio dall'interno
- Dopo l'apertura di emergenza dall'interno, la porta non può essere utilizzata dall'esterno
- I cilindri profilati conformi alla norma EN 1303 possono essere utilizzati nelle serrature FH 30 solo se sono stati testati per l'uso su porte antincendio e porte antifumo.
- Non utilizzare cilindri a pomolo, giranti ed elettrici sulle serrature antipanico (D, E).
- Le chiavi non devono essere lasciate nel cilindro profilato sulle serrature antipanico.
- Un dispositivo deve essere stato testato insieme al relativo raccordo per porta per essere considerato conforme alla norma DIN EN 179: 2008.
- Non include contropiastra.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.
Per porte antincendio in aree abitate e pubbliche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.