Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serratura di sicurezza portiera Vanlock BBLOCK
Serratura  di sicurezza portiera Vanlock BBLOCK - 1
Serratura  di sicurezza portiera Vanlock BBLOCK - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serratura di sicurezza portiera Vanlock BBLOCK

Antifurto meccanico automatico / manuale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • BBlock è un sistema di antifurto meccanico per la blindatura e protezione degli accessi al vano di carico dei veicoli commerciali. La protezione è ottenuta grazie all’impiego di una torretta in zama pressofusa avvitata direttamente sulle porte del vano di carico

  • 2 modalità di funzionamento: chiusura manuale o automatica

  • Semicilindro europeo intercambiabile con defender antitrapano rotativo

  • Kit singolo: Include una serratura per furgoni senza porta laterale

  • Kit coppia: Include due serrature per furgoni con portiera laterale e portiera posteriore

  • Tutti i kit includono 2 chiavi di sicurezza

  • Corazza esterna in zama pressofusa con superficie nichelata e verniciata. Ha un elevata resistenza alla corrosione da agenti atmosferici

  • Corpo centrale in acciaio microfuso

  • Spinotto di bloccaggio completamente protetto

  • Non afferrabile con utensili da scasso, resistente al taglio e al trapano

  • Installazione semplice in base alle istruzioni di posizione e altezza sulla portiera a seconda del modello di furgone indicato nel manuale di istruzioni

  • Apertura interna di emergenza