Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante ibrido MULTI PLUS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante ibrido MULTI PLUS

Sigillante ibrido universale, permanentemente elastico e privo di isocianati, solventi e silicone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Il sigillante ibrido MULTI PLUS è basato su un innovativo polimero ibrido, che garantisce un'eccellente adesione e flessibilità.

  • Offre una densità elevata, che assicura una tenuta affidabile.

  • Con una durezza Shore che garantisce un equilibrio tra resistenza ed elasticità, è ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

  • La velocità di indurimento consente un'applicazione rapida ed efficiente.

  • Il sigillante è estremamente versatile e adatto per l'uso in un'ampia gamma di temperature.

  • Rimane stabile anche a temperature estreme e mantiene le sue proprietà.

  • L'elevato allungamento a rottura garantisce flessibilità e adattabilità eccezionali.

  • Tempo di formazione della pellicola ottimale per un'applicazione e una regolazione precise

  • Può essere verniciato, il che consente un'integrazione perfetta nelle superfici esistenti.

  • La compatibilità con i rivestimenti garantisce che il sigillante possa essere utilizzato con diversi colori e vernici.

  • Con una lunga durata di conservazione, il sigillante rimane pronto all'uso per un periodo di tempo prolungato.

  • Il sigillante ibrido MULTI PLUS è ecologico e a basse emissioni, il che lo rende una scelta sostenibile.
Indicazione

MULTI PLUS può essere sopraverniciato con la maggior parte delle vernici a base d'acqua. Tuttavia, data la vasta scelta di vernici e pitture disponibili, consigliamo vivamente di effettuare un test di compatibilità prima dell'uso.



MULTI PLUS non può essere utilizzato come sigillante per vetri.



Durante l'applicazione, assicurarsi di non versare il sigillante sulla superficie dei materiali adiacenti al giunto. Per evitare questo problema, applicare del nastro per mascheratura sulla superficie accanto al giunto.



La completa assenza di raggi UV può causare una variazione di colore del sigillante.



Quando si utilizzano diversi sigillanti reattivi per giunti, il primo sigillante deve essere completamente indurito prima di applicare quello successivo.



Non adatto per l'incollaggio in acquari.



Non utilizzare per applicazioni in cui è possibile l'immersione continua in acqua.



Sostanze chimiche, temperature elevate e raggi UV possono provocare lo scolorimento del prodotto.



Evitare il contatto con bitume, catrame e altri materiali che emettono plastificanti, come EPDM, neoprene, butile, ecc., poiché ciò potrebbe causare scolorimento e perdita di aderenza.

A norma ISO 11600 F 25LM



Prodotto testato in conformità alla norma ASTM C1248: Non lascia macchie su pietra naturale



Prodotto testato secondo la normativa ISO 16938-1 (test di resistenza alle macchie su pietra naturale mediante sigillanti)



Il prodotto soddisfa i requisiti dello standard UNI 11673-1.



EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM



EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25LM