Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante neutro Allrounder
Il sigillante neutro ALLROUNDER offre un'eccellente resistenza ai raggi UV e proprietà fungicide, ideale per una varietà di applicazioni interne ed esterne
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per una vasta gamma di impieghi in ambienti esterni ed interni
- Eccellente resistenza ai raggi UV, affidabile anche alla luce diretta del sole
- Le proprietà fungicide proteggono dalla formazione di muffe e garantiscono una lunga durata di conservazione
- Grazie all'elevato assorbimento continuo del movimento, il sigillante rimane flessibile e si adatta ai movimenti
- La base chimica in silicone alcolico (alkoxy) garantisce un’elevata adesione e una lunga durata
- La temperatura di lavorazione consente l'utilizzo in vari climi
- La resistenza alle temperature, da quelle troppo basse a quelle troppo alte, garantisce un'ampia gamma di applicazioni
- La compatibilità con i rivestimenti consente l'uso in combinazione con varie vernici e lacche
- Sostenibile grazie alle basse emissioni inquinanti
Conforme CE EN 15651-1: F EXT-INT 25 LM
Conforme CE EN 15651-3: S1
Conforme CE EN 15651-4: PW
Etichetta GEV Emicode EC1plus: emissioni di VOC molto basse
Sigillatura di giunti di collegamento nel settore edile
Ideale per giunti di espansione
Adatto per giunti di marciapiedi
Una buona ventilazione è fondamentale durante l'applicazione e l’indurimento.
Le superfici devono essere solide, pulite e asciutte.
Se necessario, sgrassare con MEK, metanolo o etanolo.
L'utente deve verificare da solo se il prodotto è adatto all'applicazione. Se necessario, contattare il servizio di assistenza tecnica.
Su superfici molto porose potrebbe essere necessario un primer, in caso di problemi di adesione o in condizioni d'uso difficili.
Utilizzare una pistola manuale o pneumatica per cartucce per estrudere il prodotto dalla
cartuccia o dal sacchetto (sausage pack).
Le dimensioni e la forma del giunto sono molto importanti. Evitare giunti sottili.
Non sottoporre a stress termico, meccanico o chimico prima dell’indurimento completo.
Larghezze dei giunti adatte da 5 mm a 30 mm
Giunti di ampiezza massima di 10 mm: La profondità del giunto deve corrispondere alla larghezza del giunto. Giunti più larghi di 10 mm: Profondità giunto = (larghezza giunto/3) + 6 mm.
Dopo l’indurimento, rimuovere l'eccesso di materiale meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.