Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per filettature e tubi a media resistenza
Per sigillare tutti i tubi e i raccordi metallici con filettatura conica/cilindrica in conformità alla normativa ISO 7.1 a R3"
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura istantanea che consente di caricare immediatamente i raccordi fino a una pressione di circa 5 bar; dopo l'indurimento definitivo, fino alla pressione di scoppio dei tubi.
Media resistenza - possibilità di rimozione
Elevata resistenza delle tenute a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Il sigillante non fuoriesce dalla filettatura
Montaggio rapido e sicuro
In un pratico flacone a soffietto con sistema di erogazione
- Utilizzo pratico con una sola mano grazie all'ugello con chiusura intelligente
- Il sistema di erogazione regolabile in modo continuo consente di soddisfare le varie applicazioni e di mantenere al minimo i consumi e i costi.
- Prodotto residuo facile da svuotare
Privo di silicone, solventi e oli
- Omologazione DVGW (n. reg. NG-5146BM0337), testato in conformità allo standard DIN EN 751-1 (non ammesso negli impianti domestici a gas in Germania in conformità ai requisiti TRGI 2008)
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C
- Istituto di igiene del distretto della Ruhr: Conforme alla formula raccomandata dall'Agenzia tedesca per l'ambiente per l'uso in applicazioni che entrano in contatto con l'acqua potabile dell'11 febbraio 2016. In caso di utilizzo come sigillante per filettature che entrano in contatto con l'acqua potabile, osservare le raccomandazioni pertinenti dell'Associazione dell'industria degli adesivi e dei sigillanti.
- Come risultato dell'effetto fortemente accelerante del rame o delle leghe di rame, il sigillante può iniziare a indurirsi durante il processo di sigillatura. Ciò può causare crepe microscopiche che in futuro potrebbero causare perdite. Pertanto, si consiglia vivamente di effettuare test preliminari per salvaguardare il processo se il sigillante per tubi viene utilizzato in raccordi contenenti rame che verranno a contatto con acqua ≥ 40 °C a lungo termine. L'utente è responsabile della determinazione dell'idoneità del prodotto per la particolare applicazione e processo di adesione.
- I seguenti materiali plastici possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene espanso, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.
- Non ammesso per impianti del gas domestici in Germania a norma DVGW TRGI 2008.


Denominazione | Gas | Acqua fino a +40 °C | Acqua da +40 °C a +65 °C | Acqua superiore a +65 °C |
rame | ⎷ | ⎷ | vedere le note | vedere le note |
Ottone | ⎷ | ⎷ | vedere le note | vedere le note |
Acciaio* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*anche tubi zincati a caldo con filettatura ⎷ = idoneo |
- Omologazione DVGW (n. reg. NG-5146BM0337), testato in conformità allo standard DIN EN 751-1 (non ammesso negli impianti domestici a gas in Germania in conformità ai requisiti TRGI 2008)
- Testato NSF a norma NSF/ANSI 61 per l'uso in acqua sanitaria e acqua potabile fino a +82 °C
- Istituto di igiene del distretto della Ruhr: Conforme alla formula raccomandata dall'Agenzia tedesca per l'ambiente per l'uso in applicazioni che entrano in contatto con l'acqua potabile dell'11 febbraio 2016. In caso di utilizzo come sigillante per filettature che entrano in contatto con l'acqua potabile, osservare le raccomandazioni pertinenti dell'Associazione dell'industria degli adesivi e dei sigillanti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualunque informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Consente di sigillare i raccordi metallici per tubi in conformità allo standard ISO 7.1 (filettature coniche/cilindriche) a R3".
Ideale per sigillare raccordi o valvole, raccordi filettati in tubi metallici per acqua (nonché per acqua sanitaria in impianti di riscaldamento o raffreddamento, impianti sprinkler, ecc.).
Inoltre, può essere utilizzato per sigillare tubi per benzina, diesel o tubazioni di aria compressa. Il prodotto è adatto anche per sigillare regolatori di pressione o separatori di olio in sistemi di alimentazione ad aria compressa.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire sufficientemente le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.