Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante siliconico per motori

Sigillante alte temperature per motori

Würth propone ai professionisti e agli artigiani una gamma più che completa dedicata interamente ai sigillanti per ristrutturazioni che si rivelano indispensabili in svariati campi di applicazione, soprattutto nell’automotive, per eseguire una sigillatura degli impianti termici accurata, precisa e duratura. In particolare, è disponibile il sigillante alte temperature per motori che, grazie alla formulazione certificata di ottima qualità, assicura un elevato livello di tenuta sull’area interessata, anche in presenza di temperature particolarmente elevate o di condizioni atmosferiche sfavorevoli. È disponibile sul nostro shop online questo sigillante per motore ideale per le alte temperature in gomma siliconica vulcanizzata a freddo. Uniforma anche le irregolarità più grandi e visibili, assicurando una sigillatura affidabile anche dopo anni di vibrazioni. Il nostro mastice nero per motori, consigliato per le guarnizioni in caso di alta temperatura, conferisce un’adesione e una resistenza senza pari nonché eccellente alle sostanze chimiche. Un altro plus del prodotto è che, quando viene applicato, non gocciola e non crea fastidiosi filamenti che potrebbero compromettere le operazioni di sigillatura. È molto apprezzato dai professionisti e dagli artigiani delle officine meccaniche perché garantisce una formazione della pellicola rapida e in pochi minuti, con un grado di vulcanizzazione circa 1,5 mm/giorno. È idoneo per sigillare efficacemente le parti meccaniche che arrivano a temperature pari a +200° C/250° C. Questo silicone sigillante per motori può essere impiegato per svolgere un ampio range di attività: è infatti molto indicato, ad esempio, per sigillare le superfici, le aperture e le crepe su giunti di separazione, le teste cilindriche, gli alloggiamenti a manovella, le pompe dell’acqua, il radiatore, i tubi assiali, i corpi base dei cilindri (motocicli), le carcasse di spie luminose e le frecce, i cordoni di saldatura, ecc. Grazie all’applicatore speciale, il prodotto non viene sprecato e, una volta estruso, non cola dalle superfici verticali, consentendo pertanto un’applicazione facile e immediata anche nei contesti particolarmente difficili o negli angoli con scarsa possibilità di manovra. Il nostro catalogo online è un punto di riferimento per gli artigiani che intendono acquistare il sigillante siliconico per motori più adatto alle specifiche esigenze. Würth fornisce il massimo in termini di qualità e prestazioni, rivelandosi un punto di riferimento per i professionisti che possono reperire in maniera rapida ed efficiente tutto quello che serve per portare a termine un lavoro a regola d'arte e duraturo nel tempo.