Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Silicone acetico per uso alimentare
Sigillante speciale di alta qualità per applicazioni di sigillatura nel settore della trasformazione degli alimenti e dell’acqua potabile, nonché per la costruzione di acquari
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche del prodotto testate
- Soddisfa i requisiti della norma NSF/ANSI 61
- Test dei sensori per alimenti
Testato da Stegmann Laboratory
- Utilizzabile in aree di lavorazione e trattamento degli alimenti
Testato da ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH di Aschaffenburg (Germania).
- Per la costruzione degli acquari
- Può essere utilizzato nel settore dell'acqua potabile
Test KTW (contatto di acqua potabile con materiali non metallici) del Ruhr District Institute of Hygiene di Gelsenkirchen (Germania)
- Nel settore dell'acqua potabile
Foglio di lavoro DVGW W 270 – Istituto di igiene della regione della Ruhr, Gelsenkirchen
- Resistente ai microrganismi
- In camere bianche
Aderisce su un'ampia varietà di materiali.
- Adesione a un’ampia gamma di supporti presenti nel settore della trasformazione alimentare
- Aderisce anche alla pietra artificiale
Altamente resistente alle sostanze chimiche
Buone proprietà di lisciatura
Classe dei di prodotti per l'edilizia B2 a norma DIN 4102
- Come regola generale, in conformità alla norma DIN 52452 parte 4, i sigillanti non devono essere sovraverniciati.
- Rimuovere il lisciante in eccesso dalle superfici
- Si prega di osservare la scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti". Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e lavorazione possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina qualsiasi responsabilità per la fornitura di questo servizio, tranne nel caso in cui il consiglio o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del nostro servizio specificato e concordato contrattualmente o il consulente stesse agendo intenzionalmente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la sigillatura di giunture che entrano in contatto con acqua potabile o alimenti, ad es. in cucine professionali, macellerie, birrerie, banchi vendita e celle frigorifere, nonché per la costruzione di acquari.
- Il materiale di supporto deve essere compatto e portante. La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, grasso e ruggine e senza parti in distacco
- Non utilizzare in condizioni di pioggia intensa.
- Controllare le dimensioni del giunto
- Riempire i giunti con il cordone di tamponamento in PE
- L'adesione può essere migliorata su superfici assorbenti o porose utilizzando un primer per adesione, ad esempio un primer per silicone.
- Utilizzare un agente levigante solo prima della filmazione e livellarlo completamente dopo l'uso con un utensile per levigatura. Rimuovere immediatamente il prodotto in eccesso attorno al giunto per evitare la formazione di macchie.
- Fare riferimento alle istruzioni per l'applicazione riportate nelle nostre linee guida per il sigillante.
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.