Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante bloccante ad alta resistenza allo svitamento
Ermetizza giunti di tubazioni metalliche e raccorderia con filettatura conica o cilindrica, a tenuta di acqua calda/fredda e gas
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sigillatura immediata fino a 5 bar
I raccordi serrati possono essere caricati fino a circa 5 bar. Dopo l’indurimento definitivo, possono essere caricati fino alla pressione di scoppio dei tubi
Sigillante anaerobico di alta resistenza
- per raccordi metallici fino a 2”
- sostituisce nastri in PTFE e canapa
- prodotti monocomponenti, indicati per impianti sotto traccia, primo montaggio e manutenzione dove successivi smontaggi siano poco probabili
- può essere usato su tubazioni in acciaio, ottone, superfici zincate, nichelate e cromate
- non idoneo per tubi in rame
Omologato
- approvazione DVGW (Nr. Reg. NG 5146AT0298)
- testato DIN EN 751- 1 per tenuta di aria, gas, acqua
| descrizione raccordo | gas (metano e GPL) | acqua da +40 a +95°C |
| rame | NO | NO |
| ottone | SI | SI |
| acciaio lucido | SI | SI |
| acciaio zincato | SI | SI |
| acciaio zincato a fuoco | SI | SI |
| ghisa malleablie | SI | SI |
Omologato
- approvazione DVGW (Nr. Reg. NG 5146AT0298)
- testato DIN EN 751- 1 per tenuta di aria, gas, acqua
Sigillanti per raccordi e tubi filettati prevengono la perdita di gas e liquidi come:
- metano e GPL
- acqua fredda e calda
- per impianti di refrigerazione
Pulire accuratamente le superfici da assemblare con Acetone. Applicare il sigillante su metà del filetto maschio e metà sul filetto femmine assemblare. Una volta trovato il giusto allineamento, non riposizionare la giunzione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.