Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per tubi e filettature a bassa resistenza con PTFE

Per sigillare tutti i tubi e i raccordi metallici con filettatura conica/cilindrica in conformità alla normativa ISO 7.1 a R3"

  • Peso contenuto: 50 g
  • Base chimica: Etere di acido metacrilico
  • Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa: Esclusione di ossigeno e contatto con metallo (ioni di ferro o rame)
  • Colore: Bianco
  • Condizioni per densità: 1,1 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 2811-1
  • Condizioni 1 di viscosità 1 min/max: 180000-300000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 7/2,5 giri/min
  • Capacità di riempimento max: 0,50 mm
  • Ideale per: Diametro massimo filettatura M80, Diametro massimo filettatura R 3 poll.
  • Resistenza min/max iniziale: 10-20 min
  • Resistenza funzionale min/max: 1-3 h
  • Resistenza finale max: 24 h
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -55 a 150 °C
  • Punto di infiammabilità min: 100 °C
  • Forza di rottura min/max: 4-10 Nm
  • Condizioni per forza di rottura: DIN EN 15865
  • Coppia prevalente min: 1 Nm
  • Condizioni per coppia prevalente: DIN EN 15865
  • Condizioni per resistenza a pressione e taglio min/max: 2-6 N/mm² / conforme alla norma ISO 10123
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mesi / a temperatura ambiente
  • Senza silicone: Sì
  • Senza solventi: Sì