Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
29 articoli con 32 versioni trovati
Per la saldatura su carrozzeria in acciaio, per tirante a raschietto standard e multi
Per linserimento dei blocchetti PinPuller Power e il loro fissaggio a una griglia
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, a 15 elettrodi
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, curvo per i parafanghi
Diametro interno 33 mm
Per il raddrizzamento su grandi aree di deformazioni oblunghe con il Maxilift
Per termorestringere
Per il montaggio degli elettrodi a trazione PinPuller Power a 2 file
Tirante ad artiglio per superfici piane e curve con unampia gamma di applicazioni, per raddrizzare deformazioni larghe e oblunghe a mano o utilizzando un battitoio
Struttura robusta per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera
Leva per il livellamento preciso e delicato delle deformazioni. Il complemento ideale per Dent Lifter, PinPuller, Triple Claw, e Dent Killer
Speciali elettrodi a blocchetto fissati a molla per la rimozione professionale della ammaccature dalle lamiere nude
Consente di sostituire la massa magnetica sulle pinze di presa in pochi secondi
Per raddrizzare le deformazioni sulle parti in lamiera, 4 kg
Triangolare
Per una saldatura eccellente degli elettrodi PinPuller®
Conformazione a 2 file per la rimozione di grandi deformazioni su carrozzerie in lamiera, a 29 elettrodi
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.