Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit raccolta differenziata MOVEBIN
MoveBin is the compact, innovative recycling system for under the sink: polypropylene containers with hermetic seals and automatic lids ensure practicality and hygiene. The dedicated organic waste container integrates an anti-odour active carbon filter to consistently ensure a fresh environment. The rear space also makes it possible to organise cleaning products, optimising your kitchen cupboard
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Kit per sottolavello inferiore con coperchio automatico
- Basamento in lamiera elettrozincata e verniciata a doppio trattamento con fori prespaziati
- Contenitori in plastica dotati di collarini con chiusura ermetica
- Sezione dedicata all’umido con filtro a carboni attivi, anti-odore e lavabile di serie
- Apertura dai 70° ai 90°
- Sistema brevettato
- Riarmo automatico del cassetto
- Il coperchio diventa anche un pratico ripiano
- Possibilità di stoccaggio di prodotti per la pulizia
- Adattabile a tutte le sponde Nova Pro Scala
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.