Cremagliere per ripiani e per mensole
Tra i sistemi di scaffalature e mensole, rientrano le cremagliere per ripiani, delle componenti fondamentali per creare dei pratici scaffali per i negozi, i magazzini , le officine meccaniche o per lo stoccaggio in generale della merce. Si tratta di componenti solide, versatili e modulabili che ben si adattano a ogni tipologia di spazio, parete, sezione e dimensioni. Dal montante singolo a quello doppio e dal profilo intermedio al a quello ad incasso: sullo store online è presente un assortimento completo, per ogni richiesta professionale. Utilizzando queste componenti è possibile realizzare degli spazi e dei supporti su misura, utili sia nei contesti professionali che in quelli abitativi. Trattandosi inoltre di reggipiani a cremagliera resistenti, supportano con facilità anche i carichi più elevati, assicurando solidità e sicurezza. Le cremagliere per mensole sono acquistabili sullo shop online di Würth in un ampio range di misure, spessori e materiali, per far fronte con facilità a ogni tipologia di richiesta professionale. Il reggimensola a cremagliera Element System®, consente un fissaggio a muro pratico, veloce e resistente. Il professionista che vuole acquistare dei montanti a cremagliera per mensole e per ripiani in vetro o in legno trova sul catalogo queste componenti dotate di fori d’aggancio per reggimensole passo 25 mm e fori di fissaggio svasati. Grazie alla qualità dei materiali e al design specifico, riducono il rischio di danneggiare il ripiano stesso, con un’ottima aderenza alla mensola. Per il montaggio in fresata per l’arredamento d’interni in orizzontale, sono disponibili le staffe per mensole cremagliera con profili e accessori in alluminio anodizzato naturale. I montanti cremagliera per mensole acquistabili da professionisti e artigiani sul negozio online Würth assicurano un’installazione veloce, in pochi step di lavoro.
Componenti professionali per scaffali a cremagliera
Gli scaffali a cremagliera di alta qualità assicurano sicurezza, tenuta, rapidità di installazione ed efficienza, mettiamo a disposizione di professionisti e artigiani tutto il necessario per montare una scaffalatura a cremagliera comoda e solida, dove tutta la merce è bene visibile e organizzata. Tra i prodotti più acquistati dai professionisti, c’è la cremagliera scaffale dalla superficie anodizzata in alluminio, che trova campo applicativo diretto sui pannelli tramite fresata frontale. Per un’installazione ottimale, va in battuta nascondendo eventuali sbeccature. Il profilo intermedio è progettato per il sistema orizzontale e per i profili e gli accessori in alluminio anodizzato naturale. Per pannelli da 18 a 30 mm di spessore, questa cremagliera scaffale richiede un montaggio in fresata per l’arredamento d’interni (mobili da soggiorno, librerie, cabine armadio, ecc.). La varietà delle dimensioni e delle lunghezze, le diverse tipologie di materiale e le forme differenti fanno delle nostre cremagliere per scaffali degli elementi indispensabili per creare una struttura solida, idonea per tutte le tipologie di ambienti.