Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 E POWER+ M-CUBE
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 E POWER+ M-CUBE - 1
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 E POWER+ M-CUBE - 2
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 E POWER+ M-CUBE - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 E POWER+ M-CUBE

Smerigliatrice angolare a batteria compatta, potente e brushless per lavori di sgrossatura e taglio da medi a pesanti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Il monitoraggio continuo del motore consente di arrestare immediatamente il motore in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento

  • La regolazione della velocità a 3 stadi (regolazione della velocità da 3.500 a 8.600 giri/min; regolabile in incrementi di 100 giri/min utilizzando la funzione W-CONNECT tramite ORSYonline) consente un adattamento ottimale della velocità al materiale da lavorare

  • Le griglie di copertura sulle feritoie di aerazione forniscono una protezione aggiuntiva contro i trucioli

  • Motore EC efficiente a bassa manutenzione e senza spazzole, di lunga durata

  • La funzione elettronica di protezione del motore spegne prematuramente il motore in caso di blocco o caduta

  • Il sistema di dado di serraggio rapido senza attrezzi e la cuffia di protezione assicurano una regolazione facile e veloce per le varie applicazioni

  • Design compatto ed ergonomico con impugnatura antivibrazioni aggiuntiva per un comfort ottimale e un lavoro senza fatica