Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smerigliatrice angolare a testa piana FKWS 9-125
Soluzione per punti difficili da raggiungere, in particolare nelle operazioni di smerigliatura con angoli acuti fino a 43°
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
Per lavori rapidi, sicuri e senza sforzo in angoli stretti
Design compatto con attacco ultra piatto
Lavorazione rapida
Con l'elettronica costante, la velocità rimane costante, anche sotto carico
Protezione contro il riavvio
L’utensile non si riavvia accidentalmente dopo un’interruzione di alimentazione, riducendo significativamente il rischio di infortuni.
Lunga durata
Protezione elettronica contro i sovraccarichi e avvio graduale
Arresto di sicurezza elettronico
Il motore si disattiva automaticamente in caso di inceppamenti del disco, garantendo un livello di protezione utente elevato.
Sostituzione rapida del disco senza l'ausilio di attrezzi
Dado a serraggio rapido e copertura di protezione a regolazione rapida
Per interventi sui cordoni di saldatura di posizionamento e punti stretti, per rimuovere la ruggine, la vernice o scorie di saldatura su saldature d'angolo (ad esempio intelaiature).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.