Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
16 articoli con 16 versioni trovati
Smerigliatrice angolare con controllo della velocità, manico antivibrazioni e potenza elevata. Per operazioni di sgrossatura e taglio continue e intense.
Potente smerigliatrice angolare compatta da 1000 watt con l’impugnatura più piccola della categoria per un’ergonomia perfetta e un lavoro senza sforzo. Per smerigliatura e lavori di taglio da leggeri a medi, quale la sbavatura.
Potente smerigliatrice angolare da 720 W con cuffia protezione da 125 mm e protezione contro il riavvio. Ideale per operazioni di smerigliatura e taglio semplici.
Smerigliatrice angolare pratica da 750 W con circonferenza dellimpugnatura ridotta. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri
Potente smerigliatrice angolare da 1900 Watt con buona maneggevolezza, rapida asportazione del materiale e massima produttività
Potente smerigliatrice angolare da 1900 W con buona maneggevolezza, rapida asportazione del materiale e massima produttività
Potente e robusta smerigliatrice angolare da 1350 Watt con impugnatura antivibrazioni per lavori rapidi e lunga durata
Smerigliatrice angolare compatta da 1000 watt con il perfetto equilibrio di potenza ed ergonomia. Per smerigliatura e lavori di taglio di portata leggera e media quale la sbavatura
Laffidabile smerigliatrice angolare da 1.350 watt dimostra unimpressionante robustezza e resistenza ed è dotata di unulteriore impugnatura antivibrazioni.
Smerigliatrice angolare da 820 W con impugnatura sottile e copertura di protezione da 125 mm. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri, quale la sbavatura.
Smerigliatrice angolare da 1000 watt con il perfetto equilibrio di potenza ed ergonomia
Potente, maneggevole, ideale per smerigliatura leggera-media e lavori di separazione e sgrossatura, con dado a serraggio rapido Fixtec, con regolazione elettronica della velocità.
Smerigliatrice angolare maneggevole da 1400 W per lavori di smerigliatura, taglio e sgrossatura.
Potente e robusta smerigliatrice angolare da 1.200 Watt con impugnatura antivibrazioni per lavori rapidi e lunga durata. Ideale per operazioni di sgrossatura e taglio continue e intense
Potente e pratica smerigliatrice angolare da 1700 W per la rimozione del materiale nel modo più rapido possibile e con la massima produttività. Ideale per operazioni gravose di sgrossatura e taglio. Con impugnatura anti-vibrazione.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Smerigliatrice angolare pratica da 750 W con circonferenza dell'impugnatura ridotta. Per smerigliatura e lavori di taglio leggeri