Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sponda per cassetti Scipio H149
Sponda per cassetti con capacità di carico 30 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Movimento ottimale grazie alle rotelle in Delrin con cuscinetti e alla guida positiva sul lato destro
- Base perfettamente allineata senza lavorazione dei bordi grazie alla distanza dei bordi nella guida del cassetto
- Funzionamento sicuro dei rulli grazie al gioco delle teste delle viti all'interno della guida del mobile
- Estrazione parziale da 50 mm con chiusura automatica
- Regolazione 2D integrata nel blocco anteriore
- Regolazione laterale tramite asola +/- 1,5 mm
- Regolazione dell'altezza con raccordo eccentrico +/- 1,8 mm
- Contenuto: 1 coppia di sponde con guida per cassetti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.