Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Germicida disinfettante LIMONE
Germicida disinfettante con azione battericida, lieviticida, virucida*, esplica la sua azione ad ampio spettro eliminando batteri, lieviti virus e allergeni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elimina batteri, funghi, *virus con involucro e allergeni agendo direttamente sui microorganismi responsabili della formazione di odori sgradevoli, combattendo
le fermentazioni organiche che li generano, svolgendo così un’efficace azione deodorante
- Ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, taxi, camion, autobus, minivan, camper, roulotte, imbarcazioni (cruscotti, tappettini, sedili e seggiolini)
- Il prodotto non bagna, non macchia e non danneggia tessuti e materiali, è quindi utile per disinfettare e deodorare superfici dure e morbide in ambienti chiusi
- Indicato per climatizzatori, split e pompe di calore
- Usato regolarmente previene il pericolo della contaminazione microbica dell’impianto
- Garantisce le condizioni di sicurezza igienico sanitarie ed elimina i nemici indesiderati della salute
Non fumare durante l’applicazione, utilizzare previa pulizia. Accertarsi che l’accendisigari e altri dispositivi elettronici non siano inseriti. Una volta effettuato il trattamento aerare l’ambiente prima di soggiornarvi. Non usare il prodotto in presenza di fiamme o scintille. Non contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerli. Non inalare il getto e non spruzzare negli occhi. Prima dell’uso, per superfici delicate testare il prodotto su una piccola area
PMC
N. 21534
Test attività
- EN 1276 batteri step 1
- EN 1650 lieviti e funghi step 1
- EN 13697 batteri candida e funghi
- EN 14476 virus involucro step 1
- EN 16777 virus involucro step 2
- EN 17272 airborne una bombola da 150 ml ogni 4 mc. Tempo di contatto in ambienti precedentemente puliti 15 minuti, in ambienti da pulire 30 minuti
- Ideale per la disinfezione di abitacoli di autovetture, taxi, camion, autobus, minivan, camper, roulotte, imbarcazioni (cruscotti, tappettini, sedili e seggiolini)
- Il prodotto non bagna, non macchia e non danneggia tessuti e materiali, è quindi utile per disinfettare e deodorare superfici dure e morbide in ambienti chiusi
- Indicato per climatizzatori, split e pompe di calore
- Usato regolarmente previene il pericolo della contaminazione microbica dell’impianto
- Garantisce le condizioni di sicurezza igienico sanitarie ed elimina i nemici indesiderati della salute
Spray monouso adatto per una rapida e facile azione disinfettante in ambienti chiusi
Si consiglia di ripetere il trattamento periodicamente
Utilizzo per veicoli: Pulire a fondo le superfici da disinfettare
- 1. Aprire i portaoggetti, le bocchette di aerazione e chiudere i finestrini
- 2. A motore acceso, attivare la modalità ricircolo e il ventilatore alla velocità massima
- 3. Agitare la bombola prima dell’uso e posizionarla sul pavimento al centro dell’abitacolo
- 4. Premere a fondo il tasto fino a bloccarlo nella posizione di svuotamento totale, uscire dall’abitacolo e chiudere le portiere
- 5. Attendere il completo svuotamento della bombola e lasciare agire 15 minuti
- 6. Prima di accedere all’abitacolo, aerare aprendo le portiere
- 7. Sciacquare le superfici dopo la fase di disinfezione o rimuovere i residui con un panno pulito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.