Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per auto
- esplica un’efficace azione germicida e disinfettante dell’abitacolo in quanto l’aerosol satura l’ambiente raggiungendo tutti i punti, anche i più difficili (ad es. angoli, fessure, ecc.) dove facilmente si depositano ed agiscono imicrorganismi
- esplica inoltre un’efficace azione disinfettante dell’impianto di condizionamento delle autovetture, eliminando la carica batterica delle muffe
Per ambienti
- un’ unica azione, disinfetta un ambiente di 30 m3
- rappresenta una valida soluzione funzionale al problema dei cattivi odori
Azione disinfettante
- il prodotto è indicato per una rapida disinfezione di ambienti
- garantisce le condizioni di sicurezza igienico sanitarie ed elimina i nemici indesiderati della tua salute
- il prodotto agisce anche come deodorante attivo, emanando un gradevole profumo
- disinfetta i filtri degli impianti di condizionamento
- non bagna, non danneggia tessuti e materiali
Spray monouso adatto per una rapida e facile azione disinfettante di autoveicoli, autocarri, autobus, taxi, camper, imbarcazioni, ecc.
Pulire a fondo le superfici da disinfettare (per auto)
- 1. Aprire eventuali vani presenti all’interno dell’abitacolo (cassetti, portaoggetti, cappelliere, ecc)
- 2. Aprire le bocchette di aerazione dell’impianto di climatizzazione presenti all’interno dell’abitacolo
- 3. Chiudere i finestrini posteriori e l’eventuale tetto apribile
- 4. Socchiudere i finestrini anteriori
- 5. Se si desidera disinfettare anche l’impianto di climatizzazione, avviare il motore e inserire il relativo ricircol o dell’aria
- 6. Posizionare la bombola spray in verticale alla base del sedile, lato passeggero
- 7. Premere a fondo la valvola della bombola fi no al bloccaggio completo, per consentire l’erogazione automatica del prodotto
- 8. Uscire dall’abitacolo e chiudere la porta
- 9. Attendere lo svuotamento del prodotto e i tempi minimi di contatto ca 15 min.
- 10. Aprire le portiere e areare
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.