Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spurgofreni elettrico automatico, 12 V
Spurgofreni elettrico automatico, 12 V - 1
Spurgofreni elettrico automatico, 12 V - 2
Spurgofreni elettrico automatico, 12 V - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spurgofreni elettrico automatico, 12 V

Compatibile con i sistemi ABS ed ESP

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Portatile e indipendente:

dotato di 4 ruote, una con freno.


  • Compatibile con DOT 3, DOT 4 e DOT 5.

  • Alimentazione a 12 V con protezione da inversione di polarità.

  • Carcassa in acciaio inossidabile:

per evitare qualsiasi rischio di corrosione.


  • Pompa con arresto automatico:

nessun contatto diretto tra liquido, aria e parti mobili della pompa.


  • Serbatoio da 5 litri con indicatore di livello e indicatore di livello minimo.

  • Spegnimento automatico della pompa al raggiungimento del livello minimo:

impedisce alla pompa di funzionare al minimo.


  • Serbatoio ben accessibile:

per facilitare la pulizia.


  • Cavo di alimentazione da 12 V con presa jack.

  • Tubo di mandata del liquido dei freni con raccordo rapido.

  • Fornito con un contenitore riutilizzabile per liquido, catena di aggancio e tappo a vite.

CE


EN55014-1: 2006


EN55014-2: 1997+A1