Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Morsetto di ancoraggio, a vite
Morsetto di ancoraggio, a vite - 1
Morsetto di ancoraggio, a vite - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Morsetto di ancoraggio, a vite

Morsetto di ancoraggio con fissaggio a vite per il sollevamento di carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tenuta garantita senza saldatura

  • Coefficiente di sicurezza 4

  • Anello regolabile fino a 120°

  • Vite a testa esagonale, brunita nera, classe di resistenza 10.9 conforme alle norme UNI 5739/DIN 933

  • La vite, la staffa e l'anello sono testati al 100% contro le fessurazioni

  • In lamiera d'acciaio ad alta resistenza

  • Rivestimento con vernice epossidica, in RAL 3022

  • Classe di resistenza 10
Prova di prestazioni

Per il sollevamento sicuro in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE



Progettato per 20.000 variazioni di carico.

Indicazione
  • Vite in dotazione

  • Adatto solo per il sollevamento di carichi, non di persone

  • Verificare l'idoneità della classe di resistenza della filettatura femmina per l'alloggiamento del morsetto rispetto al carico da sollevare. Il materiale della filettatura femmina deve dimostrare una resistenza alla trazione uguale o superiore a quella dell'acciaio S235JR (criterio EN 10025)

  • Controllare se la superficie di contatto della filettatura femmina è adatta in termini di uniformità e dimensione

  • La profondità del foro filettato deve essere di almeno: 1 x D per acciaio 1,25 x D per ghisa 2 x D per leghe di alluminio 2,5 x D per leghe di alluminio-magnesio

  • Il foro filettato deve essere perpendicolare alla superficie di contatto

  • Per l'installazione del morsetto, è sufficiente serrare la vite con una chiave; non è possibile utilizzare prolunghe poiché si potrebbe sovraccaricare la vite con una coppia di serraggio eccessiva (non superare le coppie di serraggio indicate nella tabella). Per la rimozione, seguire la procedura in ordine inverso.

  • Il morsetto deve sempre essere orientato nella direzione di trazione

  • L'anello deve ruotare liberamente all'interno del morsetto e senza ostacoli

  • Controllare la resistenza delle viti dopo un lungo periodo di utilizzo
Art. n.Capacità di carico max
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 127 204 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 127 246,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 127 3010 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 127 3616 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t

Per il sollevamento sicuro in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE



Progettato per 20.000 variazioni di carico.