Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stampante 3D Prusa CORE One L+
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 1
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 2
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 3
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 4
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 5
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 6
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 7
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 8
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 9
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 10
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 11
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 12
Stampante 3D Prusa CORE One L+ - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stampante 3D Prusa CORE One L+

CORE One L+ è una stampante 3D CoreXY chiusa, caratterizzata da un volume di stampa elevato, circolazione del calore attiva e molto altro ancora.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Progettata e prodotta nell'UE


  • Facile da configurare e da utilizzare, solo 5 minuti tra l'estrazione dalla confezione e la prima stampa

  • Calibrazione del primo strato completamente automatica

  • Ottima qualità superficiale

  • Il sistema Nextruder e il raffreddamento a 360° garantiscono una qualità di stampa eccezionale.

  • Camera chiusa in grado di raggiungere fino a 60 °C

  • Controllo attivo della temperatura

  • Ugello ad alto flusso di alta qualità per migliorare la velocità e la qualità di stampa

  • Robusto esoscheletro in acciaio

  • L'applicazione nativa di Prusa per iOS e Android consente una facile configurazione Wi-Fi tramite NFC che consente di gestirla anche da remoto da qualsiasi luogo.

  • Piano riscaldato CA con riscaldamento a convezione

  • Ecosistema aperto, senza vincoli del produttore

  • Progettata per l'uso offline

  • Ogni stampante 3D Original Prusa riceverà assistenza a lungo termine per diversi anni dopo il lancio.


Contenuto


  • Stampante 3D Original Prusa CORE One L+ assemblata

  • Videocamera 1080p con visione notturna

  • Piastra d'acciaio flessibile satinata verniciata PEI su entrambi i lati

  • Filamento Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1 kg

  • Ugello a flusso elevato da 0,4 mm (installato)

  • Ugello resistente all'abrasione da 0,4 mm (nella confezione)

  • Corso Prusa Academy CORE One L (digitale)

  • Unità USB con stampe di esempio (codici G)

  • Manuale per la stampa 3D

  • Salviette imbevute di alcol e ago per pulizia

Questo prodotto è approvato in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.