Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stazione elettrica portatile VOLTAB GO HD
Stazione elettrica portatile VOLTAB GO HD - 1
Stazione elettrica portatile VOLTAB GO HD - 2
Stazione elettrica portatile VOLTAB GO HD - 3
Stazione elettrica portatile VOLTAB GO HD - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stazione elettrica portatile VOLTAB GO HD

Energia potente e pulita, senza emissioni ne rumore, con un design innovativo progettato per seguirti ovunque

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dispone di una batteria da 3,1kWh e una potenza continua erogabile di oltre 3,7 kW. VOLTAB GO HD ha inoltre una potenza di spunto di 15 kW e offre l‘energia necessaria per alimentare dispositivi ed attrezzature anche nei luoghi più remoti



Dotato di maniglie e 2 ruote per un trasporto semplice



Ideale per andare a sostituire i classici generatori a scoppio



Vantaggi principali:


  • Pulito: zero emissioni

  • Silenzioso: rumore <40 dB

  • Leggero: peso di soli 19 kg

  • Efficiente >95%

  • Nessuna manutenzione richiesta

  • Espandibile: utilizzabile in cascata fino a 3 unità per raggiungere i 9kWh di capacità

  • Bene connesso ed utilizzabile con App, può rientrare negli incentivi 5.0

  • Può far funzionare un elettroutensile da 1500W per ca. due ore continuative

  • Si ricarica in circa 2 ore
Indicazione

Attenzione: la maggior parte degli utensili elettrici hanno bisogno di una potenza maggiore per potersi avviare, si tratta dell’energia di spunto, che può essere 2 o 3 volte superiore al normale consumo