Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta
Rondella di sicurezza a cunei: previene con efficacia l'allentamento dei collegamenti a vite con vibrazioni e carico laterale e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni generali:
Rondella di sicurezza a norma DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite con carico laterale e vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.
Resistenza alla corrosione:
Formazione di ruggine rossa non prima di 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C)
Funzione:
Bloccaggio altamente sicuro grazie alla coppia di rondelle di sicurezza dotate di cunei su un lato e zigrinatura sull'altro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.
Vantaggi:
- Facilità di installazione e rimozione (le rondelle di sicurezza a cunei sono già incollate a coppie)
- Sistema antisvitamento collaudato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso tensionamento
- Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche quando si utilizzano lubrificanti
- Riutilizzabile più volte senza perdita di qualità
- Non danneggia le superfici
- Può essere utilizzata anche con viti ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 e con i dadi corrispondenti
- Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)
- Con superficie di contatto ampia o stretta
Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.
Il Certificato (ETA 20/0075) si applica esclusivamente alle seguenti misure: M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39.
Produzione di veicoli, ingegneria meccanica, fabbricazione di utensili pneumatici ed elettrici, attività di miniera, produzione di macchine agricole, impianti di miscelazione, sistemi ed impianti di trasporto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.