Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 1
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 2
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 3
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 4
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 5
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 6
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 7
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 8
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 9
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 10
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 11
Striscia a LED FLB-24-65-Moove4 - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Striscia a LED FLB-24-65-Moove4

Striscia luminosa accorciabile singolarmente per l'inserimento in una scanalatura di soli 4,2x8,5 mm. Facile da collegare con connettore a innesto plug-and-play.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per inserimento in una fresata di 4,2x8,5 mm

  • Può essere accorciata singolarmente in qualsiasi punto.

  • Striscia luminosa sagomata in modo flessibile per un'illuminazione creativa

  • Illuminazione omogenea senza punti di luce visibili

  • Il cavo di alimentazione e il tappo terminale, disponibili separatamente, possono essere collegati alla striscia luminosa tramite un semplice collegamento plug-and-play.

  • Colore della luce bianco caldo (3000 K) con collegamento standard

  • Il colore della luce può essere modificato in bianco neutro (4000 K) utilizzando il cavo di controllo, disponibile separatamente.

  • Il colore della luce può essere impostato singolarmente tra 3000 K e 4000 K utilizzando il telecomando e i moduli di controllo EASYLUX 24 V-2 o 24 V-4.

Dimensioni soggette a modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.