Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento svasatori conici HSCo 90° nanoProtect esagonali 6 pezzi, per avvitatori e avvitatori a impulsi
Innovativo sistema completo con quattro taglienti irregolari e rivestimento in versione corta per quasi tutti i materiali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massimo comfort grazie alle innovative geometrie del tagliente
- Quattro taglienti (invece dei tre taglienti convenzionali) distribuiscono le forze su più bordi e consentono una svasatura più uniforme e precisa con meno sforzo e una maggiore durata
- La combinazione di taglienti dritti e a spirale, garantisce un minor numero di rotture, una migliore centratura e rimozione dei trucioli (grazie ai taglienti dritti), nonché uno sforzo notevolmente inferiore e una maggiore durata (grazie ai taglienti a spirale)
Massima durata grazie al rivestimento nanoProtect
- Durata notevolmente superiore rispetto agli svasatori convenzionali con rivestimento
Massima precisione grazie al passo estremamente irregolare (EU+)
- Ottima qualità della superficie: svasature precise, circolari e prive di irregolarità
- Massima scorrevolezza
Massima flessibilità d'uso
- Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali
- Utilizzabile in avvitatori a impulsi, oltre che convenzionalmente in avvitatori o trapani a colonna
Versione corta
- Elevata stabilità e prezzo interessante
Gambo esagonale da 1/4 poll., tipo E
- Presa sicura e trasmissione della forza ottimale nel mandrino
- Cambio utensile estremamente rapido negli avvitatori a impulsi
Esclusiva WÜRTH
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY con caratteristiche utili quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
- Con avvitatori ad impulsi da 1/2", utilizzare solo adattatori appositamente progettati per l'uso con utensili per la lavorazione dei metalli dotati di gambo esagonale da 1/4" in combinazione con avvitatori ad impulsi. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri adattatori (ad es. per inserti), perché potrebbero causare la rottura dello svasatore conico.
- Quando si utilizza un avvitatore ad impulsi, l'installazione a filo delle viti a testa svasata a norma DIN 74‑1 è possibile solo con diametri di svasatura compresi tra 6,3 e 12,4 mm. Sebbene i diametri di svasatura maggiori siano perfettamente adatti per la sbavatura del foro, non consentono una profondità di svasatura sufficiente affinché le viti a testa svasata risultino a filo secondo DIN 7991 quando si utilizza un avvitatore ad impulsi tangenziale. Per questo tipo di applicazione si consiglia l'uso convenzionale con un avvitatore.
- Il raffreddamento è fortemente consigliato per garantire una durata molto più lunga!
- Ideale per l'uso con avvitatori a impulsi
- Per l'uso con avvitatori a batteria e manuali e a colonna
- Impiego universale in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche su acciaio convenzionale con resistenza fino a 1400 N/mm², nonché ghisa, alluminio, materiale plastico, metalli non ferrosi, legno duro e morbido.
- Per un miglior risultato di svasatura, si consiglia di utilizzare velocità basse; vedere la panoramica dei parametri di taglio nelle informazioni sul prodotto
- In particolare quando viene utilizzato in avvitatori a impulsi, una bassa velocità in prima marcia è essenziale per evitare la funzione di impatto e i segni di vibrazioni risultanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.