Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 1
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 2
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 3
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 4
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 5
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 6
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 7
Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Svasatore conico HSCo 90° NANOPROTECT esagonale per avvitatori e avvitatori a impulsi

Innovativo sistema completo con quattro taglienti irregolari e rivestimento in versione corta per quasi tutti i materiali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Massimo comfort grazie alle innovative geometrie del tagliente


  • Quattro taglienti (invece dei tre taglienti convenzionali) distribuiscono le forze su più bordi e consentono una svasatura più uniforme e precisa con meno sforzo e una maggiore durata

  • La combinazione di taglienti dritti e a spirale, garantisce un minor numero di rotture, una migliore centratura e rimozione dei trucioli (grazie ai taglienti dritti), nonché uno sforzo notevolmente inferiore e una maggiore durata (grazie ai taglienti a spirale)


Massima durata grazie al rivestimento nanoProtect


  • Durata notevolmente superiore rispetto agli svasatori convenzionali con rivestimento


Massima precisione grazie al passo estremamente irregolare (EU+)


  • Ottima qualità della superficie: svasature precise, circolari e prive di irregolarità

  • Massima scorrevolezza


Massima flessibilità d'uso


  • Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali

  • Utilizzabile in avvitatori a impulsi, oltre che convenzionalmente in avvitatori o trapani a colonna


Versione corta


  • Elevata stabilità e prezzo interessante


Gambo esagonale da 1/4 poll., tipo E


  • Presa sicura e trasmissione della forza ottimale nel mandrino

  • Cambio utensile estremamente rapido negli avvitatori a impulsi


Esclusiva WÜRTH



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Con avvitatori ad impulsi da 1/2", utilizzare solo adattatori appositamente progettati per l'uso con utensili per la lavorazione dei metalli dotati di gambo esagonale da 1/4" in combinazione con avvitatori ad impulsi. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri adattatori (ad es. per inserti), perché potrebbero causare la rottura dello svasatore conico.

  • Quando si utilizza un avvitatore ad impulsi, l'installazione a filo delle viti a testa svasata a norma DIN 74‑1 è possibile solo con diametri di svasatura compresi tra 6,3 e 12,4 mm. Sebbene i diametri di svasatura maggiori siano perfettamente adatti per la sbavatura del foro, non consentono una profondità di svasatura sufficiente affinché le viti a testa svasata risultino a filo secondo DIN 7991 quando si utilizza un avvitatore ad impulsi tangenziale. Per questo tipo di applicazione si consiglia l'uso convenzionale con un avvitatore.

  • Il raffreddamento è fortemente consigliato per garantire una durata molto più lunga!
Area di applicazione