Tasselli metallici per uso professionale
Un tassello metallico di qualità consente di fissare oggetti di un certo peso in qualsiasi tipologia di supporto. Si sfruttano i tasselli a espansione ancoranti in metallo soprattutto per il fissaggio in materiali pieni, come asfalto, muratura o calcestruzzo. Ne proponiamo di diverse forme, dimensioni e materiali, perché il professionista possa trovare i tasselli di metallo perfetti per l’applicazione per cui li deve sfruttare. A questa pagina è possibile trovare diverse tipologie di tassello in acciaio per fissaggi leggeri, adatte anche per il fissaggio sicuro e duraturo di oggetti leggeri. Si sfrutta questa tipologia di tassello per fissaggi leggeri in muratura piena e forata. I prodotti sono disponibili in diverse dimensioni, ma anche con testa che termina piatta, per essere annegata nell’intonaco, con occhiello o con gancio, cosa che rende questo tipo di tassello metallico particolarmente versatile. Il tassello in ottone è ideale per l’utilizzo all’aperto, dove i tasselli sono esposti alle intemperie, sia nel cemento che nei mattoni pieni. La superficie zigrinata di questo tipo di tassello in metallo per muro offre una buona presa sul materiale, è applicabile senza utensile di posa ed è adatto per il montaggio passante e non passante. Il professionista trova a questa pagina anche una gamma di tasselli a chiodo; si tratta di un tassello metallico in acciaio inossidabile, con testa a fungo arrotondata e rivetto in alluminio. L’installazione è semplice e veloce, il tassello è resistente alla corrosione e si monta semplicemente, utilizzando un martello. Le diverse versioni di ancorante a vite per asfalto offrono un’ulteriore versione di tasselli metallici. In questo caso si tratta di appositi tasselli per asfalto, che si devono sfruttare utilizzando un apposito ancorante chimico, che serra saldamente il tassello nel materiale. Questi tasselli metallici sono in acciaio zincato, con impronta a esagono incassato e testa svasata. Grazie al filetto interno l’elemento fissato può essere rimosso in modo rapido; i riduttori consentono l’uso di viti metriche per barre filettate di diametro inferiore rispetto a quello nominale del tassello metallico.