Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di tasselli multiuso 2 comp. SHARK® TWIST 450 pz
1 tassello. 8 nodi: l'innovativo tassello multiuso combina prestazioni, flessibilità e facilità di installazione, offrendo così un'ampia gamma di applicazioni possibili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutte le misure di SHARK TWIST in un'unica valigetta.
Installazione rapida e versatile
- Installabile a filo con un solo dito senza bisogno di un martello
- Le viti possono essere installate in modo rapido e semplice.
- Per filettature legno e metriche
- Ogni misura del tassello può essere combinata in modo flessibile con diversi diametri delle viti.
Elevata affidabilità
- Innovativo con 8 nodi per una superficie di contatto estremamente ampia
- Testato e con valori di carico elevati
- Ottimizzato per bassa coppia di serraggio ed elevata sovracoppia
- Con protezione contro l'avvitamento eccessivo integrata
- Omologazione come prodotto per l'edilizia e valutazione ETA per materiali da costruzione pieni e forati
EXTRA
- La speciale composizione plastica di SHARK TWIST facilita l'avvitamento delle viti con filetto metrico, ad esempio barre o spezzoni di barre filettate per installazioni sanitarie sospese.
Calcestruzzo cellulare
Mattoni forati con camere
strette
Mattoni forati con camere
lunghe
- Tassello in nylon universale
- Utilizzabile in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, cartongesso, pannelli in fibra di gesso
- Adatto per il fissaggio di carichi da leggeri a medi, come guide per tende, mensole, pensili leggeri, cornici, specchi, lampade, canaline elettriche, collarini per cavi, interruttori elettrici, lavabi, portasciugamani, cartelli segnaletici e rilevatori di movimento
- Per il fissaggio di elementi in abbinamento a viti per legno o truciolare
- Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.