Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 1
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 2
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 3
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 4
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 5
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 6
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 7
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 8
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 9
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 10
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 11
Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso - 12

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per cartongesso SHARK AIR in zinco pressofuso

Per un'installazione rapida e semplice su cartongesso, senza preforatura e senza utensili di posa aggiuntivi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Zinco pressofuso di alta qualità

  • Accoppiamento geometrico di forma

  • Installazione rapida con avvitatore a batteria e inserto adatto per la vite in questione, senza utensili di posa o preforatura

  • L'intaglio permette il montaggio del tassello con gli inserti PZ, AW o TX in quanto la trasmissione della forza avviene tramite la testa esagonale.

  • Spazio ridotto necessario dietro al pannello (solo 15 mm)

  • L'elemento può essere fissato con viti truciolari o per legno.

  • Sia il tassello per cartongesso che la vite possono essere fissati con lo stesso inserto.

  • La punta di centraggio facilita il posizionamento e la foratura nel pannello.

  • Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti ASSY®-D.

  • Utilizzabile anche con viti metriche M4
Indicazione
  • Per fissare l'elemento, utilizzare una vite ASSY®-D del diametro di 4,5 mm o una vite per legno/truciolare senza punta autoforante, controfiletto o punta ad anello.

  • Tipo Z/L consigliato per l'utilizzo su pannellatura doppia
Area di applicazione
Istruzioni