Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a percussione per cartongesso W-PL
Per il montaggio rapido e semplice in pareti/soffitti in cartongesso, senza preforatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tassello a percussione per cartongesso
- La punta affilata consente di inserire il tassello con facilità e precisione.
- Facile da installare in montaggio non passante con un solo colpo di martello
- Per l'uso con una vite per legno adatta (diametro 3,5-5,0 mm, lunghezza minima 30 mm)
- La guida della vite centrale garantisce una posizione ottimale della vite.
Per il fissaggio di elementi leggeri:
- Lampade e luci
- Quadri
- Accessori elettrici
- Oggetti decorativi
- Tenere il tassello orizzontalmente e utilizzare un martello per inserirlo fino a quando non è a filo.
- Selezionare una vite per legno o vite per tassello adatta (diametro 3,5-5,0 mm, lunghezza minima 30 mm) - Nota: tenere conto dello spessore dell'elemento da fissare.
- Avvitare la vite attraverso l'elemento da fissare nel tassello fino a quando non è a filo con la superficie.
- Annotare la capacità di carico in base alla direzione del carico (tensione trasversale/carico di tensione).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.