Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante per solai alveolari W-HD
Ancorante per solai alveolari W-HD - 1
Ancorante per solai alveolari W-HD - 2
Ancorante per solai alveolari W-HD - 3
Ancorante per solai alveolari W-HD - 4
Ancorante per solai alveolari W-HD - 5
Ancorante per solai alveolari W-HD - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante per solai alveolari W-HD

Ancorante con filetto femmina per il fissaggio sicuro in soffitti in cemento precompresso a nucleo cavo Con omologazione tecnica Acciaio, zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Si possono utilizzare viti o barre filettate

  • Il tassello può anche essere montato all'esterno dell'asse della cavità, fino a 50 mm dal trefolo precompresso - massima flessibilità

  • Installazione rapida e facile - nessun utensile speciale necessario

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
Prova di prestazioni
  • Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1832

  • Resistenza al fuoco (materiale di supporto: calcestruzzo C45/55 o C50/60): R30, R60, R90, R120: Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1832, rapporto di prova della protezione antincendio n. (3526/3426)
Indicazione
  • Il cono viene separato dal manicotto di espansione quando la vite o il dado esagonale vengono serrati. - Importante: Sono necessarie almeno tre rotazioni della vite o del dado. L'applicazione della coppia di montaggio introduce il cono nel manicotto di espansione e lo fa espandere

  • L'ancoraggio è consentito solo nei soffitti in cemento precompressi a nucleo cavo dove la larghezza dell'intercapedine non superi 4,2 volte la larghezza della griglia (bH <= 4,2 x bSt)
Area di applicazione
  • Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1832

  • Resistenza al fuoco (materiale di supporto: calcestruzzo C45/55 o C50/60): R30, R60, R90, R120: Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1832, rapporto di prova della protezione antincendio n. (3526/3426)