Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 1
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 2
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 3
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 4
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 5
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 6
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 7
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 8
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 9
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 10
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 11
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 12
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 13
Tassello universale SHARK TWIST XL 2C - 14

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello universale SHARK TWIST XL 2C

La versione lunga dell'innovativo tassello multiuso SHARK TWIST 2C offre una maggiore capacità di carico e un'installazione affidabile grazie alla maggiore profondità di posa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Il tassello universale con ampia profondità di posa offre prestazioni superiori ed è ideale per il fissaggio in calcestruzzo cellulare, mattone forato a camere grandi e materiali di base intonacati o piastrellati.

  • Il tassello universale SHARK TWIST XL 2C combina la flessibilità del polipropilene con la resistenza del poliammide per la massima stabilità.

  • L'innovativa tecnologia a 2 componenti assicura un adattamento ottimale ai vari materiali da costruzione e garantisce una tenuta sicura.

  • Grazie alla maggiore profondità di posa, questo fissaggio offre una capacità di carico superiore e un'installazione affidabile, ideale per applicazioni e materiali di base impegnativi.

  • La combinazione di colori bianco e antracite consente una facile identificazione e adattamento visivo all'ambiente.

  • Se necessario, può essere tagliato a misura in corrispondenza della barra di collegamento, per l'uso come tassello multiuso SHARK TWIST di lunghezza standard.
Prova di prestazioni

ETA-22/0877 entro la fine del 2026.

Indicazione

Per l'installazione, si consiglia l'utilizzo di viti per tassello ASSY-D.

Area di applicazione

ETA-22/0877 entro la fine del 2026.