Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tester per batteria/motore leggero WBT 2000+
Tester per batterie multifunzione con display digitale e stampante. Analizza le condizioni delle batterie da avviamento 12V e dell'impianto elettrico dei veicoli a 12V e 24V.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risultati di misurazione precisi e funzionamento semplice
- Il dispositivo garantisce risultati dei test accurati e rapidamente disponibili (meno di 8 s)
- I risultati possono essere stampati e salvati immediatamente (fino a 47 risultati di test)
- La navigazione dei menu multilingue viene visualizzata chiaramente sul display LCD retroilluminato
- Il dispositivo può essere collegato al computer tramite interfaccia USB
Opzioni di analisi
- Test batterie 12V (WET, AGM, EFB, GEL e al litio)
- Test della fase di avviamento e di funzionamento alternatore 12V/24V
- Test caduta di tensione massa del veicolo
- Test RIPPLE diodo alternatore
Standard di test
CCA, CA, MCA, SAE, EN1, EN2, DIN, IEC, JIS
Campo di misurazione (spunto CCA)
100 - 2000 CCA (per motociclette 40 - 600 CCA)
Contenuto
- Tester batteria WBT 2000+
- Stampante termica (da fissare mediante vite) completa di rotolino carta
- Manuale dell’operatore
- Cavo di collegamento USB
- Valigetta in materiale plastico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.