Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 1
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 2
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 3
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 4
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 5
Torcia a LED ricaricabile INSPECTION - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia a LED ricaricabile INSPECTION

Torcia di ispezione ricaricabile con testa della lampada estensibile e flessibile e magneti integrati per una comoda illuminazione a mani libere in aree difficili da raggiungere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Magnete potente alla base della torcia



Estensibile fino a 510 mm - ideale per illuminare piccoli angoli



Con due intensità di luce:


  • 30 lm (6 ore)

  • 100 lm (2 ore)


Con clip



Indicatore LED dello stato della batteria: verde lampeggiante = in carica, verde fisso = completamente carica. Avviso di batteria quasi scarica



Antipolvere e impermeabile (IP65)



Resistente agli urti:


  • IK09 (torcia chiusa)

  • IK05 (torcia estesa)
Indicazione

Funzione dell'interruttore:


Se l'interruttore viene premuto entro 5 secondi, la spia passa tra le seguenti modalità: 30 lumen → 100 lumen → Off.


Se l'interruttore non viene premuto per più di 5 secondi, la spia memorizza l'ultimo livello di luminosità selezionato (funzione di memoria).