Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 1
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 2
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 3
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 4
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 5
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 6
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 7
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 8
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 9
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 10
Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R - 11

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Torcia a LED ricaricabile High-End Power WTZ5+R

Con 1500 lumen, con fascio luminoso regolabile MOT e ricarica wireless in combinazione con la stazione di ricarica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Sei modalità di illuminazione: Spot Power (1500 lumen), Spot Mid/Low Power (700/300 lumen), Flood Power (400 lumen) e Flood Mid/Low Power (200/40 lumen)

  • Tecnologia a ottiche multiple (MOT) per la massima qualità della luce

  • Regolazione del fascio luminoso (MOT), corto raggio (defocalizzato) o lungo raggio (focalizzato)

  • Indicatore LED on/off nell'interruttore anteriore

  • Sistema a doppia ricarica

  • Porta di ricarica USB-C con chiusura a rotazione, in combinazione con il cavo di ricarica USB-A/USB-C

  • Ricarica wireless - in combinazione con la stazione di ricarica

  • Alto grado di protezione

  • I contatti dorati garantiscono una protezione ottimale dall'ossidazione.

  • Superficie antiscivolo

  • Interruttore anteriore (doppio interruttore)

  • Cavo di ricarica con adattatore USB-A/USB-C


  • Contenuto: WTZ5+R, batteria ricaricabile agli ioni di litio tipo 21700, clip di fissaggio, borsa per cintura, stazione di ricarica e cavo di ricarica USB-A/USB-C
Indicazione

Tecnologia a ottiche multiple (MOT): una rivoluzione nel mondo dell'illuminazione portatile. Questa tecnologia innovativa consente di integrare più elementi ottici che producono fasci di luce diversi in un unico dispositivo estremamente compatto. A differenza dei tradizionali sistemi di regolazione del fascio luminoso manuale in cui lo schema di illuminazione viene modificato ruotando o scorrendo, questa regolazione è completamente digitale e molto più veloce. Questo controllo preciso consente di regolare rapidamente lo schema luminoso senza parti in movimento: un fascio focalizzato per una luce concentrata, un fascio defocalizzato per una distribuzione più ampia della luce o entrambi contemporaneamente.