Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED High-End Power WTZ3
Con 150 lumen, meccanismo di regolazione del fascio luminoso a rotazione, ultracompatta e allo stesso tempo estremamente luminosa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due modalità di illuminazione: Power (150 lumen) e Low Power (40 lumen)
- Geometria della lente all'avanguardia per la massima qualità della luce
- Regolazione del fascio luminoso (con meccanismo a rotazione), tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Superficie antiscivolo
- Interruttore sul tappo terminale
- Contenuto: WTZ3, anello per trasporto e custodia per cintura
- Batterie non incluse nel contenuto
- Per batterie NiMH
- Per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
2 lampeggi della lampada per indicare che la batteria della lampada deve essere sostituita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.