Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torcia tascabile a LED High-End Power WTZ5
Con 420 lumen, regolazione del fascio luminoso a rotazione, geometria della lente all'avanguardia per la massima qualità della luce
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tre modalità di illuminazione: Power (420 lumen), Mid Power (200 lumen) e Low Power (40 lumen)
- Geometria della lente all'avanguardia per la massima qualità della luce
- Regolazione del fascio luminoso (con meccanismo a rotazione), tra fascio uniforme a corto raggio (defocalizzato) e fascio concentrato a lungo raggio (focalizzato)
- Alto grado di protezione
- Contatti dorati per una protezione ottimale dall'ossidazione
- Superficie antiscivolo
- Interruttore frontale
- Contenuto: WTZ5, anello di trasporto, clip di fissaggio e custodia per cintura
- Batterie non incluse nel contenuto
- Per batterie NiMH
- Per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Ideale per le ispezioni visive locali in conformità alla normativa DIN EN 13018
2 lampeggi della lampada per indicare che le batterie della lampada devono essere sostituite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.