Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sistema di chiusura antipanico TOUCHBAR GUARDIAN EPN-2000II
Sistema di chiusura antipanico TOUCHBAR GUARDIAN EPN-2000II - 1
Sistema di chiusura antipanico TOUCHBAR GUARDIAN EPN-2000II - 2
Sistema di chiusura antipanico TOUCHBAR GUARDIAN EPN-2000II - 3
Sistema di chiusura antipanico TOUCHBAR GUARDIAN EPN-2000II - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sistema di chiusura antipanico TOUCHBAR GUARDIAN EPN-2000II

Sistema barra a sfioramento antipanico testato antivandalismo con robusto funzionamento telescopico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Funzionamento semplice con una forza di soli 8 kg

  • Per porte d’emergenza in legno, acciaio o con profili a telaio tubolare

  • Funzionamento telescopico con cappucci guida laterali in robusto acciaio inox

  • A filo dell’anta con un’altezza di montaggio ridotta di 80 mm

  • Design estremamente robusto per carichi estremi (antivandalo)
Indicazione

Perni quadri maniglia, antipanico, perni quadri di porte e perni mezzi quadri per l'anta fissa devono essere ordinati separatamente in base alla giunzione della porta.


Per garantire la conformità alla norma europea EN 1125:2008, è necessario eseguire controlli di manutenzione regolari a intervalli non superiori a un mese o non superiori a 20.000 cicli di apertura. Queste informazioni sono riportate nelle istruzioni di installazione.



Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi