Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trapano elettronico BM 10-E COMPACT
Trapano compatto e potente per una foratura rapida di legno, alluminio, metallo e acciaio inox
- Tensione nominale min/max: 220 / 240 V/CA
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza min/max: 50 / 60 Hz
- Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
- In dotazione: Individually boxed
- Potenza assorbita: 600 W
- Potenza d’uscita: 360 W
- Numero di giri a vuoto min/max: 0-2600 G/min
- Numero di giri max al carico nominale: 1676 G/min
- Coppia di serraggio max: 20 Nm
- Attacco mandrino: 1/2 poll. x 20 UNF
- Apertura mandrino min/max: 1-10 mm
- Diametro collare di serraggio: 43 mm
- Diametro foro max nell’acciaio: 10 mm
- Diametro foro max in alluminio: 10 mm
- Diametro foro max nel legno dolce: 25 mm
- Diametro foro max in acciaio inossidabile: 8 mm
- Diametro max maschio: M6
- Peso dispositivo: 1,7 kg
- Lunghezza cavo: 4 m
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design ergonomico
- Eccellente rapporto peso/potenza per un utilizzo senza sforzo
- Clip per cintura per agevolare la manovrabilità
Precisione elevata e lunga durata.
Mandrino autoserrante in metallo robusto
Velocità regolabile in modo continuo
Il controllo elettronico della velocità permette di fornire soltanto una leggera forza e consente di adeguare il dispositivo a qualsiasi tipo di applicazione.
Rotazione in senso orario/antiorario
Le viti avvitate possono essere svitate Con il cambio diretto delle spazzole in carbonio, si ottiene la massima coppia in entrambe le direzioni di marcia.
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Legno, alluminio, acciaio e acciaio inox
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.