Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tronchesino rinforzato isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tronchesino rinforzato isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Per tagliare filo armonico, duro e dolce

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Isolamento 1000 V (CA) a 1500 V (CC), rispettare tutte le misure di sicurezza prescritte

  • Taglio netto senza sforzo grazie al tagliente di precisione fresato

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e lame precise, anche in condizioni di massima sollecitazione

  • Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza

  • Lame: lame di precisione temprate a induzione

  • Superficie: interamente rettificata e cromata

  • Snodo: Cerniera sovrapposta con perno forgiato