Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo flessibile VALCON 2SC compatto a doppia treccia in acciaio Tubo flessibile idraulico 2SC per applicazioni ad alta pressione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile VALCON 2SC compatto a doppia treccia in acciaio Tubo flessibile idraulico 2SC per applicazioni ad alta pressione

Doppia treccia acciaio, design compatto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tubo flessibile idraulico VALCON 2SC per applicazioni ad alta pressione, conforme alla norma EN 857 2SC. La struttura comprende sottostrato e copertura in gomma sintetica nera, con rinforzo formato da due trecce in filo d’acciaio ad alta resistenza

  • La costruzione compatta della serie 2SC consente un ingombro esterno contenuto rispetto alle soluzioni trecciate convenzionali, risultando adatta alle installazioni idrauliche con spazio limitato. La copertura in gomma sintetica resistente all’usura contribuisce a proteggere il tubo nelle applicazioni mobili e industriali

  • Idoneo per oli idraulici a base minerale, emulsioni acqua-olio e soluzioni acquose di glicole. Campo di temperatura da −40 °C a +100 °C; per acqua e fluidi a base acquosa, temperatura massima +70 °C
Indicazione

Temperatura di esercizio: da −40 °C a +100 °C


Per acqua e fluidi a base acquosa: temperatura massima +70 °C


Fluidi idonei: oli idraulici a base minerale, emulsioni acqua-olio e soluzioni acquose di glicole


Copertura in gomma sintetica nera resistente all’usura

Per ottenere un assemblaggio sicuro e affidabile, utilizzare esclusivamente raccordi, boccole e parametri di pressatura approvati per il tubo selezionato. Verificare sempre fluido, temperatura, pressione di esercizio, raggio di curvatura e condizioni di posa