Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile VALCON 2SN Tubo flessibile idraulico 2SN per applicazioni ad alta pressione
Doppia treccia acciaio per alta pressione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubo flessibile idraulico VALCON 2SN progettato per applicazioni ad alta pressione. La struttura è composta da sottostrato e copertura in gomma sintetica nera, con rinforzo costituito da due trecce in filo d’acciaio ad alta resistenza. La copertura resistente all’usura contribuisce a proteggere il tubo nelle applicazioni industriali e mobili
- Idoneo per il convogliamento di oli idraulici a base minerale, emulsioni acqua-olio e soluzioni acquose di glicole. Conforme alla norma EN 853 2SN. Campo di temperatura da −40 °C a +100 °C; per acqua e fluidi a base acquosa, temperatura massima +70 °C
Temperatura di esercizio: da −40 °C a +100 °C
Per acqua e fluidi a base acquosa: temperatura massima +70 °C
Fluido: oli idraulici a base minerale, emulsioni acqua-olio e soluzioni acquose di glicole
Copertura in gomma sintetica nera resistente all’usura
Per realizzare un assemblaggio affidabile, utilizzare esclusivamente raccordi, boccole e parametri di pressatura approvati per il tubo selezionato. Verificare sempre la compatibilità con fluido, temperatura, pressione di esercizio, raggi di curvatura e condizioni applicative
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.