Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo flessibile VALCON 2SN Tubo flessibile idraulico 2SN per applicazioni ad alta pressione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile VALCON 2SN Tubo flessibile idraulico 2SN per applicazioni ad alta pressione

Doppia treccia acciaio per alta pressione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Tubo flessibile idraulico VALCON 2SN progettato per applicazioni ad alta pressione. La struttura è composta da sottostrato e copertura in gomma sintetica nera, con rinforzo costituito da due trecce in filo d’acciaio ad alta resistenza. La copertura resistente all’usura contribuisce a proteggere il tubo nelle applicazioni industriali e mobili

  • Idoneo per il convogliamento di oli idraulici a base minerale, emulsioni acqua-olio e soluzioni acquose di glicole. Conforme alla norma EN 853 2SN. Campo di temperatura da −40 °C a +100 °C; per acqua e fluidi a base acquosa, temperatura massima +70 °C
Indicazione

Temperatura di esercizio: da −40 °C a +100 °C


Per acqua e fluidi a base acquosa: temperatura massima +70 °C


Fluido: oli idraulici a base minerale, emulsioni acqua-olio e soluzioni acquose di glicole


Copertura in gomma sintetica nera resistente all’usura

Per realizzare un assemblaggio affidabile, utilizzare esclusivamente raccordi, boccole e parametri di pressatura approvati per il tubo selezionato. Verificare sempre la compatibilità con fluido, temperatura, pressione di esercizio, raggi di curvatura e condizioni applicative