Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Unità esterna dual climatizzatore MITSUI

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Unità esterna dual climatizzatore MITSUI

Unità esterna dual MITSUI, linea Dynamic e Trend

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le unità della linea Dynamic sono soluzioni avanzate che offrono un comfort ottimale per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti. Dotate di tecnologia Wi-Fi integrata, permettono una gestione facile tramite smartphone. Questi climatizzatori sono progettati per garantire un funzionamento super silenzioso e un’efficienza energetica elevata, grazie a filtri antibatterici e un sistema di autopulizia. L’esclusivo sistema easy fix, che facilita l’installazione fino a 5 cm dal soffitto, li rende ideali per chi cerca un sistema versatile



Le unità della linea Trend offrono un’eccellente combinazione di prestazioni e design. Questi climatizzatori sono dotati di filtri antibatterici ad alta densità e di un triplo filtro ioni d’argento, garantendo un’aria pulita e sana. La modalità super silenziosa e il risparmio energetico in standby rendono questi modelli particolarmente adatti per ambienti residenziali e commerciali. Anche se il Wi-Fi è opzionale, la facilità di installazione e manutenzione li rende una scelta pratica e funzionale per il comfort abitativo



Composizione kit CLIMATIZZATORI:


KIT CLIMATIZZATORE MONOSPLIT TREND 9.000 BTU


  • 1x 9501022155 unità interna

  • 1x 9501022159 unità esterna mono


KIT CLIMATIZZATORE MONOSPLIT TREND 12.000 BTU


  • 1x 9501022156 unità interna

  • 1x 9501022158 unità esterna mono


KIT CLIMATIZZATORE DUALSPLIT TREND 24.000 BTU


  • 2x 9501022156 unità interna

  • 1x 9501020190 unità esterna dual


KIT CLIMATIZZATORE MONOSPLIT DYNAMIC 9.000 BTU


  • 1x 9501020191 unità interna

  • 1x 9501020188 unità esterna mono


KIT CLIMATIZZATORE MONOSPLIT DYNAMIC 12.000 BTU


  • 1x 9501020192 unità interna

  • 1x 9501020189 unità esterna mono


KIT CLIMATIZZATORE DUALSPLIT DYNAMIC 24.000 BTU


  • 2x 9501020192 unità interna

  • 1x 9501020190 unità esterna dual