Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Utensile di assemblaggio per paraolio dell'albero motore Iveco
Robusto utensile di assemblaggio per paraolio dell'albero motore Iveco, ideale per applicazioni precise e affidabili
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attrezzo speciale di alta qualità per il corretto montaggio dei paraolio anteriori dell'albero motore sui motori da 3,0 l
- Ideale per allineare con precisione il carter distribuzione albero motore per garantire un montaggio ottimale
- Compatibile con molti veicoli tra cui Citroen, Fiat, Iveco, Peugeot, Jeep, Chrysler e RAM
- Soddisfa le specifiche OEM e può essere utilizzato al posto degli utensili originali Iveco e FUSO.
- Ideale per paraolio OEM di marchi come Iveco, Fiat, Peugeot, Citroen, Jeep e Chrysler
- Utensile di assemblaggio per paraolio dell'albero motore Iveco, ideale per l'installazione precisa e affidabile dei paraolio dell'albero motore nei veicoli Iveco
- Autovetture/furgoni: Citroen, Fiat (Ducato 244, 250, 290), Iveco, Peugeot, Jeep, Chrysler, RAM
- Autocarri: Mitsubishi-FUSO, Mitsubishi, Multicar, Iveco (Daily III, IV, V, V)
- Per paraolio OEM: Iveco 5 0427 4032, Fiat/Iveco 5 0405 6152, Peugeot/Citroen/DS 0514.C9, Jeep/Chrysler/Dodge/RAM 68127761AA
Per l'uso al posto dell'utensile OEM
- Iveco 99346258
- FUSO MH063962
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.