Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Utensile di posa W-SFM
Utensile di posa W-SFM - 1
Utensile di posa W-SFM - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensile di posa W-SFM

Per l'inserimento rapido e pratico degli ancoranti Würth con martello tassellatore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Facile manipolazione, adatto per SDS-Plus

  • Particolarmente adatto per installazioni economiche in serie

  • Trasmissione della forza ottimale e uniforme, quindi bassa forza di inserimento manuale richiesta

  • Inserimento pulito e centrato dell'ancorante, ideale per il filetto di collegamento dell'ancorante grazie al mandrino conico

  • Tempi di installazione ridotti

  • Ideale anche per l'installazione sopra testa e per fissaggi difficili da raggiungere (ad es. ringhiere/sospensioni per tubi)

  • In acciaio di alta qualità a garanzia di una lunga durata nel tempo
Ancoranti utilizzabili
Profilo del prodottoDenominazioneDimensioni
02,5Ancorante W-FAZ/SM8-M16
02,6Ancorante W-FAZ/A4M8-M16
11,1Ancorante W-FA/SM8-M16
11,1Ancorante W-FA/zincato a caldoM8-M16
11,2Ancorante W-FA/A4M8-M16
Ancoranti HCR disponibili come articoli speciali