Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Utensile per filettatura

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Utensile per filettatura

Filiere per filettatura

Würth propone ai professionisti e agli artigiani una gamma molto completa di utensili per filettare di elevata qualità e ideali per ottenere di risultati precisi e accurati in ogni contesto. Nello specifico, tutti i nostri utensili per filettare sono progettati in ogni minimo dettaglio e arrivano a soddisfare pienamente ogni tipo di richiesta professionale. Proponiamo tutto quello che serve per svolgere al meglio ogni tipologia di lavoro, ottenendo sempre dei risultati di qualità e molto precisi. Le referenze si contraddistinguono non solo per la qualità dei materiali ma anche per il design che è studiato appositamente anche nei piccoli dettagli. Sullo store online è possibile acquistare: i giramaschi, i portafiliere, i girafiliere e la filiera. In particolare, all’interno di quest’ultima categoria sono disponibili numerosi prodotti, tra i quali il modello metrico ISO standard HSCO che assicura prestazioni eccellenti, con una durata fino a tre volte maggiore grazie alla lega di cobalto al 5%, alla nitrurazione superficiale e alla nuova geometria dell'utensile. Permette inoltre un’eccellente asportazione dei trucioli nella direzione di taglio grazie alla punta a spirale. La geometria ottimizzata di questo utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ottimizzato, ne consente l’utilizzo con quasi tutti i materiali. Se vuoi avere a disposizione ogni tipologia di attrezzo per fare i filetti ti consigliamo di guardare la sezione dedicata ai kit di filiere: tanti assortimenti proposti in comode valigette che ti permetteranno di svolgere al meglio ogni tipo di intervento in officina così come in cantiere. Puoi acquistare, ad esempio, la serie di utensili per filettatura HSS M3-M12 da 44 pezzi. Si tratta di un assortimento completo per la produzione di filettature metriche ISO standard di M3-M12 nell'acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e nella ghisa. Ogni attrezzo per fare la filettatura è disposto ordinatamente in base alla sua applicazione e al suo diametro. Il termoformato di alta qualità in gommaschiuma con iscrizione a laser proteggerà la tua attrezzatura professionale da urti e colpi accidentali, permettendoti di avere tutto ciò che serve a portata di mano. Le aziende e i liberi professionisti che scelgono Würth come fornitore possono acquistare tutto il necessario per svolgere al meglio il lavoro, anche quelli più impegnativi e complicati. Naviga in questa sezione del negozio online e completa la tua borsa da lavoro con l’attrezzo per rifare la filettatura più idoneo per il tuo intervento professionale.